pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE - KAA1H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110980721

Codice prodotto

SNRKAA1H

Cod. produttore

KAA1H

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questa testa operatore per commutatore a camme ha una leva nera e una ghiera in plastica da 29 mm con finitura metallica.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP65. "Le dimensioni della testa di funzionamento dell'interruttore a camme sono 29 mm (larghezza) x 77 mm (profondità) x 38 mm (altezza). Pesa 0,042 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolioe gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""È compatibile con corpi di montaggio anteriori da 12 A e 20 A.""È installato in un foro del pannello Ø 22 mm.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC