SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK63D004HP COMMUTATORE COMPLETO 63A 0-1 4P - K63D004HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
249 Kg CO₂-eq
EAN
3389110080063
Codice prodotto
SNRK63D004HP
Cod. produttore
K63D004HP
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC