SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50D002UP COMMUTATORE 50A 1-0-2 2P - K50D002UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
386 Kg CO₂-eq
EAN
3389110083347
Codice prodotto
SNRK50D002UP
Cod. produttore
K50D002UP
Produttore
SNR
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


