pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30F013UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-2 3P - K30F013UP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30F013UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110084153

Codice prodotto

SNRK30F013UP

Cod. produttore

K30F013UP

Produttore

SNR

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K30 di Schneider Electric ha 3 poli (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 32 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC