SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F003U COMMUTATORE 20A 1-0-2 3P - K2F003U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110478099
Codice prodotto
SNRK2F003U
Cod. produttore
K2F003U
Produttore
SNR
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
8 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


