pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F003MLH COMMUT. COMPL. 20A AMP. 3 PUNTI DI MIS. - K2F003MLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F003MLH COMMUT. COMPL. 20A AMP. 3 PUNTI DI MIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 0

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110244366

Codice prodotto

SNRK2F003MLH

Cod. produttore

K2F003MLH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

0

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore completo 20A AMP. 3 punti di mis.. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore - ritorno: senza - posizioni di commutazione: destra: 0° - 90° - 180° - 270°. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC