pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B002ALH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 2P - K2B002ALH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B002ALH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

386 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110108682

Codice prodotto

SNRK2B002ALH

Cod. produttore

K2B002ALH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

L'interruttore/commutatore a camme Harmony K2 di Schneider Electric ha 2 poli (2P). Presenta inoltre una tensione nominale di 20 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1"indicanola posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior partedelle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC