SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B001UCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 1P - K2B001UCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 1
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110979756
Codice prodotto
SNRK2B001UCH
Cod. produttore
K2B001UCH
Produttore
SNR
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
1
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
8 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC