pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SN52291Z COMMUTATORE SPECIALE - K1SN52291Z

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SN52291Z COMMUTATORE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 0

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303431831654

Codice prodotto

SNRK1SN52291Z

Cod. produttore

K1SN52291Z

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

0

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SCHNEIDER COMMUTATORE SPECIALE ROTATIVO

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC