pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014ULH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 4P - K1H014ULH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014ULH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110978674

Codice prodotto

SNRK1H014ULH

Cod. produttore

K1H014ULH

Produttore

SNR

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme, 4 POLI, 90°, 12A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzioneinterruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 4P - posizioni di commutazione: destra: 30°, sinistra: 330° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC