SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F006NX COMMUTATORE 12A 6 POSIZIONI - K1F006NX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Con posizione zero (off) - no
Numero di poli - 1
Corrente nominale permanente Iu - 12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110794250
Codice prodotto
SNRK1F006NX
Cod. produttore
K1F006NX
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore a stadi
Con posizione zero (off):
no
Numero di poli:
1
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
3.3 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC