pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D008BL COMMUTATORE 12A BCD 8 DECIMALI - K1D008BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D008BL COMMUTATORE 12A BCD 8 DECIMALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 -

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110793062

Codice prodotto

SNRK1D008BL

Cod. produttore

K1D008BL

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

Con ritorno in posizione 0:

no

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Dispositivo completo di custodia:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

SCHNEIDER COMMUTATORE 12A BCD 8 DECIMALI ROTATIVO

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC