pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 4 POS. 1P - K1D004NCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 4 POS. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony K

EAN

3389110978858

Codice prodotto

SNRK1D004NCH

Cod. produttore

K1D004NCH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Il commutatore a gradini a camme Harmony K1 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2 - 3 - 4" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo commutatore a gradini a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.