pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004A COMMUTATORE 12A 0-1 4P - K1D004A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004A COMMUTATORE 12A 0-1 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Montaggio frontale -

  • Adatto per montaggio distributore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110442960

Codice prodotto

SNRK1D004A

Cod. produttore

K1D004A

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore, 4 poli, 45°, 12A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore - numero di poli: 4P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....