pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B011UCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 1P - K1B011UCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B011UCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110978605

Codice prodotto

SNRK1B011UCH

Cod. produttore

K1B011UCH

Produttore

SNR

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme, 1 POLO, 90°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 30°, sinistra: 330° - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 529, IP65 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC