pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B002QLH COMMUTATORE 12A 2 POSIZIONI 1P - K1B002QLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B002QLH COMMUTATORE 12A 2 POSIZIONI 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110978711

Codice prodotto

SNRK1B002QLH

Cod. produttore

K1B002QLH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore a stadi

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SCHNEIDER COMMUTATORE 12A 2 POSIZIONI 1P ROTATIVO

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC