SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001ALH COMMUTATORE COMPLETO 12A 0-1 1P - K1A001ALH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 12 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389110079319
Codice prodotto
SNRK1A001ALH
Cod. produttore
K1A001ALH
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
3.3 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC