pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P - K1A001A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110442922

Codice prodotto

SNRK1A001A

Cod. produttore

K1A001A

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K1, K2, un'offerta di Ø 22 mm, plastica, 1 polo, posizione 0, 45°, 12A. È un corpo commutatore a camme Questo commutatore a camme funziona con un angolo di commutazione di 45°. Fornisce una modalità di fissaggio con foro da 22 mm. Ha 1 polo, posizione 0 meccanismo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC