SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK115C003AP COMMUTATORE 115A 0-1 3P - K115C003AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
338 Kg CO₂-eq
EAN
3389110081480
Codice prodotto
SNRK115C003AP
Cod. produttore
K115C003AP
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC