SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10H004UCH COMMUTATORE 10A 1-0-2 4P - K10H004UCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110076691
Codice prodotto
SNRK10H004UCH
Cod. produttore
K10H004UCH
Produttore
SNR
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
2 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC