SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F013NCH COMMUTATORE 10A 3 POSIZIONI 2P - K10F013NCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - no
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389110076639
Codice prodotto
SNRK10F013NCH
Cod. produttore
K10F013NCH
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
no
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite