SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10C003NCH COMMUTATORE 10A 3 POSIZIONI 2P - K10C003NCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - no
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
3389110076615
Codice prodotto
SNRK10C003NCH
Cod. produttore
K10C003NCH
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
2 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite