pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2 1P - K10B002QCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110076530

Codice prodotto

SNRK10B002QCH

Cod. produttore

K10B002QCH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore a stadi

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

2 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questo interruttore a camme è dotato di una leva standard e di una marcatura metallica 0 - 1 - 2 nera.""L'interruttore presenta un angolo di commutazione di 60° e una posizione di commutazione di 270° - 330° - 30° a destra.""È un commutatore a gradini a 1 polo con una tensione nominale di 400 V CA/220 V CC e una corrente termica convenzionale dell'aria libera di 10 A.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""Offre una durata elettrica di circa 100 milioni di cicli e una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto con grado di protezione IP20/IP65.""Le dimensioni dell'interruttore a camme sono 30 mm (larghezza) x 76 mm (profondità) x 30 mm (altezza). Pesa 0,035 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolio e gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""Questo prodotto è certificato da CULus. È conforme alle norme CENELEC EN 50013, EN/IEC 60947-3 e EN/IEC 60947-5-1.""Supporta il metodo di montaggio anteriore in un'apertura del pannello Ø 16 mm o Ø 22 mm.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC