pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10A001ACH COMMUTATORE 10A 0-1 1P - K10A001ACH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10A001ACH COMMUTATORE 10A 0-1 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony K

EAN

3389110076462

Codice prodotto

SNRK10A001ACH

Cod. produttore

K10A001ACH

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

2 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Materiale del corpo:

Altro

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

L'interruttore/commutatore a camme Harmony K10 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 10 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.