SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12LMC LOC. GUASTI IFL12,MODBUS,MISURA, 24VDC - IMDIFL12LMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Funzione - Per reti miste
Capacità di derivazione rete - 150 µF
Soglia d'intervento impedenza 1 - 0.2...200 kOhm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq
EAN
3606489504885
Codice prodotto
SNRIMDIFL12LMC
Cod. produttore
IMDIFL12LMC
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Funzione:
Per reti miste
Capacità di derivazione rete:
150 µF
Soglia d'intervento impedenza 1:
0.2...200 kOhm
Soglia d'intervento impedenza 2:
0...0 kOhm
Visualizzazione del valore d'isolamento:
sì
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
108 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
59 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC