pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12 - IMDIFL12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di derivazione rete - 150 µF

  • Funzione - Per reti miste

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...440 V

  • Tensione di alimentazione DC - 100...440 V

  • Salvataggio errori possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

601 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489504830

Codice prodotto

SNRIMDIFL12

Cod. produttore

IMDIFL12

Produttore

SNR

Capacità di derivazione rete:

150 µF

Funzione:

Per reti miste

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...440 V

Tensione di alimentazione DC:

100...440 V

Salvataggio errori possibile:

no

Visualizzazione del valore d'isolamento:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Larghezza:

108 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...440 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

45...65 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino al limite dei toroidi di 1000 V. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Possono essere impostate le soglie di allarme. Visualizza la linea feeder che presenta un guasto di isolamento. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL e l'HMI. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC