pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400VA2 ADATTATORE DI TENS FOTOVOLTAICO IM400 - IMD-IM400VA2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400VA2 ADATTATORE DI TENS FOTOVOLTAICO IM400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 1500...2600 V

  • Tensione primaria 2 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480992100

Codice prodotto

SNRIMD-IM400VA2

Cod. produttore

IMD-IM400VA2

Produttore

SNR

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

1500...2600 V

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Tensione primaria 4:

0...0 V

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 6:

0...0 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione secondaria 1:

480...480 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3 %

Larghezza:

190 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

112.9 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. L'accessorio è un adattatore di tensione collegato tra la rete monitorata e il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Consente di monitorare il livello di isolamento delle reti con un livello di tensione superiore a quello che i dispositivi sono in grado di supportare in modalità nativa. Il prodotto presenta un rivestimento conforme, pertanto può essere utilizzato in ambienti difficili e siti fotovoltaici. Da utilizzare con un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400C su una rete da 830V AC a 2600V AC, tra due fasi se il neutro è accessibile. In alternativa può essere impiegato su una rete da 480V AC a 1500V AC, tra fasi se il neutro non è accessibile. Compatibile anche con le reti da 480V DC a 1500V DC. Dimensioni dell'adattatore di tensione: altezza 132 mm, larghezza 178 mm, profondità 112,9 mm; peso 200 grammi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC