pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400-1700 PIASTRA HV IM400 1700 - IMD-IM400-1700

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400-1700 PIASTRA HV IM400 1700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 1700...1700 V

  • Tensione secondaria 1 - 480...830 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480573354

Codice prodotto

SNRIMD-IM400-1700

Cod. produttore

IMD-IM400-1700

Produttore

SNR

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

1700...1700 V

Tensione secondaria 1:

480...830 V

Larghezza:

71 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

67.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. L'accessorio è un adattatore di tensione collegato tra la rete monitorata e il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Consente di monitorare il livello di isolamento delle reti con un livello di tensione superiore a quello che i dispositivi sono in grado di supportare in modalità nativa. Il prodotto può essere utilizzato in ambiente industriale. Da utilizzare con un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400 su una rete da 830V AC a 1700V AC, tra due fasi se il neutro è accessibile. In alternativa può essere impiegato su una rete da 480V AC a 1000V AC, tra fasi se il neutro non è accessibile. Compatibile anche con le reti da 480V DC a 1000V DC. Dimensioni dell'adattatore di tensione: altezza 90 mm, larghezza 71 mm, profondità 67,5 mm; peso 200 grammi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC