SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS2E852PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS2E852PC1A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore passo passo
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
627 Kg CO₂-eq
EAN
3606485189512
Codice prodotto
SNRILS2E852PC1A0
Cod. produttore
ILS2E852PC1A0
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore passo passo
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
4 Nm
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Metodo di raffreddamento:
Altro
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC