pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1V572PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1V572PB1A0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore passo passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 3.5 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

349 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119227711

Codice prodotto

SNRILS1V572PB1A0

Cod. produttore

ILS1V572PB1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore passo passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

3.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.9 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Drive integrato ILS con motore stepper- 24..36V-imp./dir. senza RS422- 3.5A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC