SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F851PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F851PB1A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore passo passo
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 3.5 A
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
453 Kg CO₂-eq
EAN
3389119227100
Codice prodotto
SNRILS1F851PB1A0
Cod. produttore
ILS1F851PB1A0
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore passo passo
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
3.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di fasi:
3
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Efficienza a pieno carico:
0 %
Coppia nominale:
1.5 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


