pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F572PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F572PC1A0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore passo passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 3.5 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

353 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119227070

Codice prodotto

SNRILS1F572PC1A0

Cod. produttore

ILS1F572PC1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore passo passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

3.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.9 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

L'unità di movimento integrata con motore passo-passo a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata. Il motore passo-passo a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 36 V CC, un consumo di corrente massimo di 3500 mA e una velocità nominale di 600 giri/min a 36 V e 300 giri/min a 24 V. Offre velocità di rotazione media e coppia media con estremità dell'albero non filettata. È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). La lunghezza di questo prodotto è 115.9mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1.6mm (profondità) x 38.1mm (diametro). Pesa 1.6 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CUL, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, EN 50347, EN 61800-3 2001 eIEC 60072-1. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC