pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A4 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC - ILE2K661PC1A4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A4 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 5.5 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

665 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485204802

Codice prodotto

SNRILE2K661PC1A4

Cod. produttore

ILE2K661PC1A4

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

5.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

12 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

L'azionamento motorizzato integrato con motore DC brushless a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione EtherNet/IP integrata e di un albero a chiave senza freno d'arresto. Il motore brushless DC con una tensione di alimentazione nominale di 24V,48V DC, un consumo di corrente di picco di 7000mA e una velocità nominale di 44RPM a 48V. Le dimensioni dell'albero sono 10 mm (diametro) x 25 mm (lunghezza). È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 174 mm (lunghezza) x 66 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 4 mm (profondità) x 16 mm (diametro) con foro di montaggio da 73,54 mm. Pesa 1,85 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 66 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC