SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A3 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC - ILE2K661PC1A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 5.5 A
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1043 Kg CO₂-eq
EAN
3606485204796
Codice prodotto
SNRILE2K661PC1A3
Cod. produttore
ILE2K661PC1A3
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
5.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di fasi:
1
Potenza nominale a frequenza nominale:
0 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
92 1/min
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Efficienza a pieno carico:
0 %
Coppia nominale:
10 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC