pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A3 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE1F661PB1A3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

838 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119222334

Codice prodotto

SNRILE1F661PB1A3

Cod. produttore

ILE1F661PB1A3

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di fasi:

1

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

10 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Motore elettrico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRILE1F661PB1A3 - LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE MOTEUR EC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC