SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2E572PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, ETHE - ILA2E572PC1A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di fasi - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
634 kg CO₂eq
EAN
3606485187495
Codice prodotto
SNRILA2E572PC1A0
Cod. produttore
ILA2E572PC1A0
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di fasi:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Efficienza a pieno carico:
0 %
Coppia nominale:
0.78 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Aria
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro