SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F572PC2A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO - ILA1F572PC2A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0 kW
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 1
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 2600 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
473 Kg CO₂-eq
EAN
3389119225557
Codice prodotto
SNRILA1F572PC2A0
Cod. produttore
ILA1F572PC2A0
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0 kW
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
1
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
2600 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
7 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
0.45 Nm
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Altro
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


