pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F571PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO - ILA1F571PB1A0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F571PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

479 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119225380

Codice prodotto

SNRILA1F571PB1A0

Cod. produttore

ILA1F571PB1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.26 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altro

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

ILA1 è un'unità integrata con servomotore sincrono CA (da 24 V a 36 V) e dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata. È dotato di un encoder monogiro (16384 punti/giro). Il freno d'arresto integrato è disponibile come opzione. Questo drive integrato comprende un motore, un'elettronica di controllo e un'interfaccia di comunicazione per il bus di macchina CANopen DS301. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm x 57 mm. La velocità nominale di rotazione del motore varia da 3200 a 5500 giri/min. Misura 57,2 mm di larghezza x 92,2 mm di altezza x 163,8 mm di profondità con encoder monogiro. Pesa 1.4 kg. Questa unità integrata è progettata per processi dinamici. Questa unità integrata Lexium è certificata cURus, TÜV e con marchio CE. Questo prodotto è compatibile con accessori quali set di cavi per segnali STO e interfacce bus di comunicazione, piastre di tenuta IP54, piastre con ingressi cavi. Le posizioni di montaggio sono albero di comando orizzontale, albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto/estremità dell'albero rivolta verso l'alto (definite e approvate secondo EN 60034-7). Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono servomotori con unità integrate per il controllo del movimento. Le unità Lexium ILA,ILE e ILS sono unità integrate per soluzioni di movimento decentralizzate con motore DC passo-passo, servo o brushless.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC