SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTW6400 MAGELIS 7 WIDE BASIC WEB PANEL - HMISTW6400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Assorbimento di potenza - 9 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
690 kg CO₂eq
EAN
3606489918088
Codice prodotto
SNRHMISTW6400
Cod. produttore
HMISTW6400
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Assorbimento di potenza:
9 W
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfacce SW:
sì
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Esecuzione del display:
TFT
Con display a colori:
sì
Numero di colori del display:
16000000
Numero di livelli di grigio/blu del display:
16
Diagonale schermo:
7 inch
Numero di pixel orizzontali:
800
Numero di pixel verticali:
640
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
512000 kByte
Con tastiera numerica:
no
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzione programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
no
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Numero di livelli, protezione con password:
0
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
0
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
208 mm
Altezza frontale:
153 mm
Profondità di incasso:
45 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


