pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTO735 TOUCHSCREEN 4.3 TFT 65K - ETHERNET RJ45 - HMISTO735

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTO735 TOUCHSCREEN 4.3 TFT 65K - ETHERNET RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 480

  • Numero di pixel verticali - 272

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

686 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480920912

Codice prodotto

SNRHMISTO735

Cod. produttore

HMISTO735

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

480

Numero di pixel verticali:

272

Diagonale schermo:

4.3 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

90.4 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Altro

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

38.8 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

27136 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

6

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

124.9 mm

L'interfaccia operatore (HMI) compatta Harmony STO è alimentata da 12V a 24V DC e presenta un display LCD TFT a colori da 4,3 pollici con risoluzione 480 x 272 pixel e EPROM da 26MB. Dispone inoltre di 1 porta USB host + 1 mini-B USB e 1 porta Ethernet TCP/IP. È ideale per applicazioni HMI ottimizzate in semplici architetture di automazione, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per f&b e l'industria farmaceutica. Lo schermo visualizza pagine grafiche a colori. La porta RS485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di sistemi e macchine semplici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC