pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTM6BOXIOT HARMONY EDGE BOX HMI (EMSE), STM6 - HMISTM6BOXIOT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP -

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

279 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482158757

Codice prodotto

SNRHMISTM6BOXIOT

Cod. produttore

HMISTM6BOXIOT

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

101 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

63.3 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

1000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

259

Output di stampa presente:

Numero di lingue online:

10

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

150.5 mm

Assorbimento di potenza:

6.8 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo HMI Edge Box appartiene alla gamma Harmony ST6 di Schneider Electric. Questo HMISTM6 Edge Box funziona su sistema operativo Harmony ARM Cortex-A8 a 800MHz con una tensione di alimentazione di ingresso di 24Vdc. Dispone di 1 GB di memoria del dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI Edge Box è configurato utilizzando EcoStruxure Machine SCADA Expert che raccoglie i dati con driver diversi sui dispositivi OT e invia i dati sul lato IT. HMISTM6BOXIOT supporta 2xporta Ethernet, 1x porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1x porta USB 2.0 Tipo A e 1x porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità) e pesa 0,456 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. L'HMI Edge Box è un Box senza schermo e montato su una guida DIN fornisce protezione IP20. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici operatori di macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con EcoStruxure Secure Connect.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC