pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISAC BASE SCU MACCHINA (I/O DIG) - HMISAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

664 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864175591

Codice prodotto

SNRHMISAC

Cod. produttore

HMISAC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfacce SW:

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

Esecuzione del display:

Altro

Con display a colori:

no

Numero di colori del display:

0

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Diagonale schermo:

0 inch

Numero di pixel orizzontali:

0

Numero di pixel verticali:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

128000 kByte

Con tastiera numerica:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Tecnologia touch:

Altro

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

no

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

4

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

128 mm

Altezza frontale:

102 mm

Profondità di incasso:

50.65 mm

Questo controller del modulo posteriore offre 16 ingressi digitali e 10 uscite. È un controller con una tensione di alimentazione di 24 V DC. È dotato di processore RISC CPU, flash NAND da 128 MB, memoria dati interna FRAM da 128 kB e DRAM da 128 MB per l'esecuzione di applicazioni. È dotato di 1 collegamento seriale, 1 connessione Ethernet TCP/IP - RJ45, 1 connessione USB 2.0 tipo mini B, 1 connessione USB 2.0 tipo A e DE-09 D-sub bus master CANopen. Si tratta di un IP20 (pannello posteriore) conforme aIEC 60529, IP65 (pannello anteriore) conforme a IEC 60529 e NEMA 4X prodotto con classificazione pannello anteriore. L'alloggiamento è realizzato in PC/PBT. Le sue dimensioni sono 128mm (larghezza) x 102mm (profondità) x 50.65mm (altezza). Pesa 0.359 kg. Questo prodotto è certificato da GOST, C-Tick, KCC e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, IEC 61000-6-2 e CSA C22.2 n. 213 Classe I Divisione 2. Può essere installato in pannelli con spessore da 1 mm a 6 mm. Il design integrato diHarmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC