pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS65 DISPLAY 3.5 PER MAGELIS STU/SCU - HMIS65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS65 DISPLAY 3.5  PER MAGELIS STU/SCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

Esecuzione del display:

TFT

Con display a colori:

Numero di colori del display:

65000

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Diagonale schermo:

3 inch

Numero di pixel orizzontali:

320

Numero di pixel verticali:

240

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

128000 kByte

Con tastiera numerica:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

8

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

128 mm

Altezza frontale:

102 mm

Profondità di incasso:

74.95 mm

Il prodotto fa parte della gamma Harmony SCU, un'offerta di controller HMI con schermi a colori da 3,5 a 5,7 pollici. Il piccolo touchscreen presenta un display LED TFT QVGA a colori retroilluminato da 3,5 pollici con una risoluzione di 320 x 240 pixel. Supporta caratteri coreani, cinesi (cinese semplificato), giapponesi (ANK, Kanji), ASCII e taiwanesi (cinese tradizionale). Supporta 65536 colori; la retroilluminazione ha una durata di 50000 ore. Il pannello tattile analogico vanta 16 livelli di luminosità e fornisce quattro angoli di visione: 60° a sinistra, 60° a destra, 40° verso l'alto, 60° verso il basso sia in orizzontale che in verticale. Dimensioni: 97,6 mm (larghezza) x 80 mm (profondità); peso: 0,53 kg. Il design integrato dell'Harmony SCU offre la massima funzionalità garantendo la massima facilità di installazione. Progettato per macchine di piccole dimensioni e per un controllo semplice dei processi, il suo display all'avanguardia garantisce una leggibilità estremamente chiara. L'Harmony SCU(precedentemente noto come Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure™ Machine Expert. Offre funzionalità per il controllo di macchine piccole e processi semplici, risparmiando fino al 30% sui costi di installazione ed utilizzo.