pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSA6AED18W11 ATOM 12W, 8GB, M.2 128GB, WIN11, 24VDC - HMIPSA6AED18W11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Diagonale schermo - 12 inch

  • Numero di pixel orizzontali - 1280

  • Numero di pixel verticali - 800

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1170 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487475934

Codice prodotto

SNRHMIPSA6AED18W11

Cod. produttore

HMIPSA6AED18W11

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Diagonale schermo:

12 inch

Numero di pixel orizzontali:

1280

Numero di pixel verticali:

800

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW altre:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Memoria principale max.:

8000 MB

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Esecuzione del display:

TFT

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Altro

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con touch screen:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Profondità di incasso:

58.8 mm

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzione:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Comando del cursore tramite mouse integrato:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Con hard disk:

no

Con unità dischetto:

no

Con altri supporti di memoria:

no

Configurazione personalizzata possibile:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

307.4 mm

Altezza frontale:

229.4 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Con lettore ottico:

no

Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 12". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di un display LCD WXGA a colori TFT da 12,1, CPU Intel Atom di 7a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un foro di 295 x 217 mm che ne agevola l'integrazione negli armadi industriali, specialmente in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economicicon elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC