SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSA6A7D18W11 ATOM 15, 8GB, M.2 128GB, WIN11,24VDC - HMIPSA6A7D18W11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487475927
Codice prodotto
SNRHMIPSA6A7D18W11
Cod. produttore
HMIPSA6A7D18W11
Produttore
SNR
Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 15". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.
Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
Dispone di un display LCD XGA a colori da 15 (4:3) TFT, CPU Intel Atom di 7a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Èprogettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un'apertura di 349,5 x 281,5 mm, per una facile integrazione negli armadi industriali, soprattutto in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.
Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 15". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.
Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
Dispone di un display LCD XGA a colori da 15 (4:3) TFT, CPU Intel Atom di 7a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Èprogettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un'apertura di 349,5 x 281,5 mm, per una facile integrazione negli armadi industriali, soprattutto in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.
Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.
AltroPDF
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


