SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSA65GD18W11 COREI5 19W, 8GB,M.2 128GB,WIN11, 24VDC - HMIPSA65GD18W11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Diagonale schermo - 19 inch
Numero di pixel orizzontali - 1920
Numero di pixel verticali - 1080
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2454 Kg CO₂-eq
EAN
3606487475965
Codice prodotto
SNRHMIPSA65GD18W11
Cod. produttore
HMIPSA65GD18W11
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Diagonale schermo:
19 inch
Numero di pixel orizzontali:
1920
Numero di pixel verticali:
1080
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW USB:
4
Numero di interfacce HW altre:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Memoria principale max.:
8000 MB
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Esecuzione del display:
TFT
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
Altro
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con touch screen:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Profondità di incasso:
58.8 mm
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Tastiera integrata:
no
Numero di tasti funzione:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Comando del cursore tramite mouse integrato:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Con hard disk:
no
Con unità dischetto:
no
Con altri supporti di memoria:
no
Configurazione personalizzata possibile:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Tipo di fissaggio, base da tavolo:
no
Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
461.9 mm
Altezza frontale:
291.9 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Con lettore ottico:
no
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 19". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.
Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di un display LCD FHD a colori da 18,5 TFT, CPU Intel Core i5 di 13a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un'apertura di 449,5 x 279,5 mm che ne agevola l'integrazione negli armadi industriali, specialmente in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.
Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


