pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGT6840WCDW GTW6 19W FHD PCAP DC WEBHMI - HMIGT6840WCDW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1920

  • Numero di pixel verticali - 1080

  • Diagonale schermo - 19 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1268 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487846390

Codice prodotto

SNRHMIGT6840WCDW

Cod. produttore

HMIGT6840WCDW

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1920

Numero di pixel verticali:

1080

Diagonale schermo:

19 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

3

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16000000

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

293.6 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Multitouch capacitivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

66 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

4000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

no

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

no

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi caricabili:

no

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

463.6 mm

Assorbimento di potenza:

39 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un Web HMI da 18,5W costruito per la visualizzazione e il controllo su larga scala. Il suo ampio schermo e le sue funzioni avanzate offrono chiarezza e prestazioni ineguagliabili per le operazioni industriali critiche. Scegliete questo pannello per la sua robusta sicurezza, il design durevole e l'esperienza d'uso superiore. Garantisce aggiornamenti rapidi, connettività sicura e conformità alle certificazioni globali per gli ambienti più esigenti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di una risoluzione 1920x1080 Full HD, touch capacitivo, protezione IP66/IP67, doppia porta Ethernet e 1 GB di RAM con 4 GB di memoria flash. Il supporto del browser HTML5 garantisce un funzionamento fluido e reattivo. L'installazione è semplice grazie al montaggio a pannello o VESA e alle dimensioni di cut-out di 449,5 x 279,5 mm. La configurazione remota e le opzioni di orientamento flessibili rendono l'implementazione rapida ed efficiente per i sistemi su larga scala. Questa offerta comprende il pannello HMI con memoria e interfacce integrate. Completamente compatibile con l'architettura EcoStruxure di Schneider Electric, supporta PLC, azionamenti, monitoraggio energetico e sistemi di automazione degli edifici per una completa sinergia operativa.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
La gamma Harmony GTW6 offre HMI sicuri e pronti per l'IIoT con connettività avanzata e design resistente. Ideale per i settori dell'industria, dell'energia e dell'edilizia, garantisce soluzioni a prova di futuro con una facile integrazione e un'esperienza utente superiore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC