pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG2U STANDARD BOX PER MAGELIS GTU - HMIG2U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489747176

Codice prodotto

SNRHMIG2U

Cod. produttore

HMIG2U

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTU, un'offerta di Box Module universali Harmony GTU. il Box standard contiene il pacchetto software Vijeo Designer run time 8000 variabili. È progettato con memoria di backup di FRAM/MRAM 512kB e memoria interna di RAM 1 GB. È dotato di porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-T. I protocolli delle porte di comunicazione sono Modbus, Modbus TCP/IP e Uni-Telway. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 45 mm (profondità) x 131 mm (altezza) e pesa 0,9 kg. Questo prodotto è certificato da ATEX, IECEx, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM ed EAC. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213 e IEC 61132-2. Harmony GTU sono pannelli universali che includono un'interfaccia simile a quella di uno smartphone e la tecnologia wireless. Offrono un comfort d'uso ineguagliabile senza compromessi in termini di prestazioni e apertura.