pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT952 DISPLAY 18.5 WIDE FWXGA 1366X768 GTU - HMIDT952

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT952 DISPLAY 18.5 WIDE FWXGA 1366X768 GTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Diagonale schermo - 18 inch

  • Numero di pixel orizzontali - 1366

  • Numero di pixel verticali - 768

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1170 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481203472

Codice prodotto

SNRHMIDT952

Cod. produttore

HMIDT952

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Diagonale schermo:

18 inch

Numero di pixel orizzontali:

1366

Numero di pixel verticali:

768

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce HW altre:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Memoria principale max.:

0 MB

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Esecuzione del display:

TFT

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Senza

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con touch screen:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Profondità di incasso:

69 mm

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzione:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Comando del cursore tramite mouse integrato:

no

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Con hard disk:

no

Con unità dischetto:

no

Con altri supporti di memoria:

no

Configurazione personalizzata possibile:

sì

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

483 mm

Altezza frontale:

337 mm

Il touch screen è dotato di un display LCD TFT a colori da 18,5"che supporta una risoluzione FWXGA di 1366 x 768 pixel. È dotato di connessioni USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo mini B integrate. Il pannello touch è progettato con tecnologia capacitiva multi-touch (PCT) 50 milioni di cicli. Questo schermo a sfioramento ha 16 milioni di colori e 50.000 ore di durata della retroilluminazione. È un prodotto classificato IP66/IP67 e NEMA 4X. Le sue dimensioni sono 483 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 337 mm(altezza). Pesa 6,8 kg. È adatto per macchine complesse, alimenti/bevande, acqua, acque reflue, miniere, minerali, imballaggi in metallo e applicazioni di trasporto. Questo prodotto è certificato da RCM, CULus, CE e KC. È conforme alle norme UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 142 e IEC 61132-2. Questo display è compatibile con tutte i Box Premium e Open Harmony GTU. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno. I prodotti Harmony GTU (exMagelis GTU) sono pannelli universali che includono interfacce simili a smartphone e tecnologia wireless.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC