pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT35X 7W EXTREME DISPLAY PER BOX HMIG3X - HMIDT35X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT35X 7W EXTREME DISPLAY PER BOX HMIG3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

588 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489747947

Codice prodotto

SNRHMIDT35X

Cod. produttore

HMIDT35X

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfacce SW:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Esecuzione del display:

LCD

Con display a colori:

Numero di colori del display:

262144

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Diagonale schermo:

7 inch

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

0 kByte

Con tastiera numerica:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

no

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi caricabili:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Temperatura d'esercizio:

-30...65 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

203.6 mm

Altezza frontale:

148.6 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni di HMI ideali per ambienti esterni. È dotato di uno schermo resistivo analogico single-touch LCD da 7"con risoluzione 800 x 480 pixel. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. Può funzionare in un campo di temperatura da -30°C a 65°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 203,6 mm (larghezza) x 148,6 mm (altezza) x 37 mm (profondità) e pesa 1,3 kg. È compatibile con il modello HMIG3X Box. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC